{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione | Nebulizzatore | |
Sostenibilità | GARANT GreenPlus | |
Contenuto | 0,5 l | |
Colore | trasparente | |
Forma | liquido | |
Spessore | 0,99 g/cm3 | |
Punto di ebollizione | 80 °C | |
Punto di infiammabilità | 38 °C | |
Valore pH | 11,4 | |
Temperatura di immagazzinamento | 2 °C - 35 °C | |
Serie | GreenPlus | |
Tipo di prodotto | Detergenti universali |
Codice articolo | 088004 500 | |
EAN / GTIN | 4062406403126 | |
Codice del produttore | 088004 500 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT GreenPlus Finisher 500
su richiesta
Disponibile a magazzino
852 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
564 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
831 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.559 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
501 pezzi in magazzino
|
|
Spessore | 0,99 g/cm3 | 1,04 g/cm3 | 1,01 g/cm3 | 1,007 g/cm3 | 0,94 g/cm3 |
Esecuzione | Nebulizzatore | Nebulizzatore | Nebulizzatore | Nebulizzatore | Nebulizzatore |
Colore | trasparente | trasparente | trasparente | trasparente | bianco |
Contenuto | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l |
Punto di ebollizione | 80 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 100 °C |
Tipo di prodotto | Detergenti universali | Detergenti universali | Detergenti universali | Detergenti universali | Detergenti universali |
Valore pH | 11,4 | 2,2 | 9 | 10,5 - 11 | 11,4 |