{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Viscosità dinamica | 200 mPas | |
Forma | pastoso | |
Campo di impiego temperatura | -40 °C - 80 °C | |
Completamente indurito dopo | 0,5 h | |
Sostenibilità | GARANT GreenPlus | |
Colore | rosso | |
Capacità | 50 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 5 °C - 23 °C | |
Durata dalla data di produzione | 12 mese | |
Serie | GreenPlus | |
Tipo di prodotto | Frenafiletti |
Codice articolo | 088072 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423636 | |
Codice del produttore | 088072 50 |