GARANT GreenPlus Acid Cleaner 500

Codice art.: 088002 500
(17,60 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
59 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml oppure l) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione Nebulizzatore
    Sostenibilità GARANT GreenPlus
    Contenuto 0,5 l
    Colore trasparente
    Forma liquido
    Spessore 1,04 g/cm3
    Punto di ebollizione 100 °C
    Valore pH 2,2
    Temperatura di immagazzinamento 2 °C - 35 °C
    Serie GreenPlus
    Tipo di prodotto Detergenti universali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 088002 500
    EAN / GTIN 4062406400880
    Codice del produttore 088002 500

    Descrizione

    Esecuzione:

    Dotato di certificazione NSF. Adatto anche per l’utilizzo nell’industria alimentare.
    Arma universale a base acida non soggetta a obbligo di inserimento dell’etichetta di pericolo. Rimuove ruggine, calcare e tracce di sporco di origine minerale in modo sicuro e delicato dai materiali. Diluibile con acqua fino a un rapporto di 1:10.
    Flacone spray da 500 ml in PET riciclato al 100%. Ricaricabile più volte.
    Durante l’utilizzo, applicare il detergente e, dopo averlo lasciato agire per un breve lasso di tempo, la sporcizia disciolta può essere asciugata o risciacquata.
    • Non soggetto a obbligo di etichettatura.
    • Utilizzabile manualmente.
    • Dotato di certificazione NSF per il settore alimentare.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello