Frenafiletti 2GP22 50 ml

Codice art.: 088060 50
(68,52 € / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Base chimica Metacrilato
    Viscosità dinamica 800 mPas - 1.500 mPas
    Spessore 1,08 g/cm3
    Forma liquido
    Punto di infiammabilità 100 °C
    Campo di impiego temperatura -55 °C - 180 °C
    Resistenza manuale secondo 5 min - 10 min
    Completamente indurito dopo 3 h - 6 h
    Caratteristica sigillante; Fluorescenza ai raggi UV
    Sostenibilità GARANT GreenPlus
    adatto per materiale Metallo
    adatto per campo d’impiego Per sigillare filetti; Frenafiletti; Uso universale
    Per tipo di filettatura Filettatura fine
    Per misura del filetto M fino a M36
    Classe di resistenza a bassa resistenza
    Momento di scollamento minimo 5,5 Nm - 11,5 Nm
    Colore viola
    Capacità 50 ml
    Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 23 °C
    Durata dalla data di produzione 24 mese
    Serie GreenPlus
    Tipo di prodotto Frenafiletti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 088060 50
    EAN / GTIN 4062406422790
    Codice del produttore 088060 50

    Descrizione

    Esecuzione:

    L’utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. I serrafiletti monocomponenti e anaerobici sono adatti per tutti i tipi e qualsiasi forma di filettatura. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.
    Modello 2GP22, a bassa resistenza. Viscosità media. Ideale per giunti a vite facilmente smontabili. Per il fissaggio di viti con filettatura fine.

    Uso:

    Bassa resistenza − distacco facile con attrezzi normali. Media resistenza − distacco con attrezzi normali. Alta resistenza − distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C).

    Nota:

    Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello