Frenafiletti 2GP22 250 ml

Codice art.: 088060 250
(573,40 € / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml) Prezzo unitario IVA incl.
  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Base chimica Metacrilato
Viscosità dinamica 800 mPas - 1.500 mPas
Spessore 1,08 g/cm3
Forma liquido
Punto di infiammabilità 100 °C
Campo di impiego temperatura -55 °C - 180 °C
Resistenza manuale secondo 5 min - 10 min
Completamente indurito dopo 3 h - 6 h
Caratteristica sigillante; Fluorescenza ai raggi UV
Sostenibilità GARANT GreenPlus
adatto per materiale Metallo
adatto per campo d’impiego Per sigillare filetti; Frenafiletti; Uso universale
Per tipo di filettatura Filettatura fine
Per misura del filetto M fino a M36
Classe di resistenza a bassa resistenza
Momento di scollamento minimo 5,5 Nm - 11,5 Nm
Smontaggio con attrezzo standard
Colore viola
Capacità 250 ml
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 23 °C
Durata dalla data di produzione 24 mese
Serie GreenPlus
Tipo di prodotto Frenafiletti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 088060 250
EAN / GTIN 4062406422806
Codice del produttore 088060 250

Descrizione

Esecuzione:

L’utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. I serrafiletti monocomponenti e anaerobici sono adatti per tutti i tipi e qualsiasi forma di filettatura. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.
Modello 2GP22, a bassa resistenza. Viscosità media. Ideale per giunti a vite facilmente smontabili. Per il fissaggio di viti con filettatura fine.

Uso:

Bassa resistenza − distacco facile con attrezzi normali. Media resistenza − distacco con attrezzi normali. Alta resistenza − distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C).

Nota:

Effettuare una pulizia preliminare del materiale da lavorare utilizzando il detergente privo di etichettatura n. art. 088004.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello