• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Guide portastrumenti con 2 carrelli, Lunghezza: 1500mm

Codice art.: 928250 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Workstation
Altezza 40 mm
Lunghezza 1.500 mm
Larghezza 40 mm
Portata 50 kg
Campo d’impiego Piantane di supporto
Tipo di prodotto Guide portastrumenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928250 1500
EAN / GTIN 4062406185183
Codice del produttore 928250 1500

Descrizione

Esecuzione:

In profilato di acciaio a „C“. Fine corsa interni su ambo i lati con paracolpi in gomma. I carrelli montati su cuscinetti a sfere sono provvisti di flangia con raccordo a vite e di ganci per l’alloggiamento di strumenti di sollevamento e di altri utensili.

Per:

Mensola per braccio di supporto n. art. 928055 e n. art. 928056.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Workstation" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello