• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Portavaschette Multifix 2000/13

Codice art.: 928235 2000/13
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza mm / numero vaschette Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Workstation; Multifix
Esecuzione Multifix con vaschetta a bocca di lupo
Lunghezza 2.000 mm
Larghezza 1.940 mm
Larghezza utile 1.934 mm
Altezza montato 130 mm
Angolo di inclinazione 0 grado; 20 grado; 30 grado
Numero vaschette 13
Modello vaschetta SB4
Colore vaschetta a bocca di lupo blu
Portata 50 kg
Peso 6,8 kg
Tipo di prodotto Mensola portavaschette

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 928235 2000/13
EAN / GTIN 4062406113865
Codice del produttore 928235 2000/13

Descrizione

Esecuzione:

Guida Multifix in alluminio come al n. art. 928201. Possibilità di attrezzare la guida Multifix con vaschette di diverse misure. Portata di 50kg distribuita sulla lunghezza.

Per:

Piantane di supporto n. art. 928010, carrello portamateriali n. art. 918590, pannello forato attaccando il multifix alla piastra base n. art. 955820 Dim. 2.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "Workstation" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello