{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Workstation; Multifix | |
Esecuzione Multifix | con vaschetta a bocca di lupo | |
Lunghezza | 1.500 mm | |
Larghezza | 1.440 mm | |
Larghezza utile | 1.440 mm | |
Altezza montato | 100 mm | |
Angolo di inclinazione | 0 grado; 20 grado; 30 grado | |
Numero vaschette | 14 | |
Modello vaschetta | SB5 | |
Colore vaschetta a bocca di lupo | rosso | |
Portata | 50 kg | |
Peso | 5,2 kg | |
Tipo di prodotto | Mensola portavaschette |
Codice articolo | 928235 1500/14 | |
EAN / GTIN | 4062406113858 | |
Codice del produttore | 928235 1500/14 |