DREMOMETRO D 3/4″ 155-760 Nm, in scatola

Codice art.: 7692070
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Coppia massima 760 Nm
Serie DREMOMETER
Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7692070
EAN / GTIN 4002805856321
Codice del produttore 7692070
Numero-L L60160 1377

Descrizione

Descrizione:

Chiave dinamometrica con attacco quadro da 3/4″ nel campo 110 - 550 N·m
Quadro semplice e doppio per un serraggio controllato in senso orario e antiorario
Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
Doppia scala per misurazioni in lbf·ft
Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
Nessun margine d'errore – nessuno scostamento dei valori quando la forza viene esercitata dall'esterno dell'impugnatura
Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2

Proprietà:

  • Distanza alloggiamento - centro quadrato: 22,5 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Singolo quadrato rigido
  • azionamento quadrato [metrico]: 20 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 3/4″
  • Direzione di serraggio: A destra
  • Conservazione: Scatola di latta
  • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 115 lbf ft - 560 lbf ft
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 155 Nm - 760 Nm
  • Tipo di chiave dinamometrica: D
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio in serie
    • Fabbricazione
    • Manutenzione e riparazione
  • Larghezza totale [mm]: 45 mm
  • Altezza totale [mm]: 60 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 812 mm
  • Lunghezza di calibrazione [mm]: 719 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 45,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 35 mm
  • Materiale: Lega di alluminio
  • Precisione: +/- 3 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusibile Quadro di uscita: Blocco del perno
  • Divisione della scala [lbf ft]: 10 lbf ft
  • Tipo di scala: Doppio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Impostazione fissa: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industriale
    • Edilizia e Commerciale
    • Militare
    • Energia
    • Macchinari
    • Officina
    • Utility
    • Servizi
    • Agricoltura
    • Petrolio e Gas

Della stessa famiglia "DREMOMETER" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello