• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

DREMOMETRO AM 1/4″ 6-30 Nm in cassetta di plastica

Codice art.: 7674090
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità
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
Coppia massima 30 Nm
Serie DREMOMETER
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7674090
EAN / GTIN 4002805855423
Codice del produttore 7674090
Numero-L L60160 5117
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Chiave dinamometrica con attacco quadro da 1/4″ nel campo 6 - 30 N·m
Quadro semplice e doppio per un serraggio controllato in senso orario e antiorario
Sgancio a scatto automatico chiaramente percettibile
Doppia scala per misurazioni in lbf·in
Altissima precisione, scostamento massimo di +/- 3%
Nessun margine d'errore – nessuno scostamento dei valori quando la forza viene esercitata dall'esterno dell'impugnatura
Certificato a norma DIN EN ISO 6789:2017 parte 2

Proprietà:

  • Distanza alloggiamento - centro quadrato: 15 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Singolo quadrato rigido
  • azionamento quadrato [metrico]: 6,3 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1/4″
  • Direzione di serraggio: A destra
  • Conservazione: Scatola di plastica
  • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
  • Campo di coppia (min./max.) [lbf in]: 50 lbf in - 270 lbf in
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 6 Nm - 30 Nm
  • Tipo di chiave dinamometrica: AM
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Assemblaggio in serie
    • Fabbricazione
    • Manutenzione e riparazione
  • Larghezza totale [mm]: 30 mm
  • Altezza totale [mm]: 40,5 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 268 mm
  • Lunghezza di calibrazione [mm]: 206 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 30,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 30 mm
  • Precisione: +/- 3 %
  • Fusibile Quadro di uscita: Blocco della sfera
  • Graduazione della scala [lbf in]: 10 lbf in
  • Divisione della scala [Nm]: 1 Nm
  • Tipo di scala: Doppio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Impostazione fissa: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industria elettronica
    • Meccanica fine
    • Militare
    • Energia
    • Costruzione macchine
    • Officina
    • Servizi
    • Agricoltura
    • Costruzione armadi

Della stessa famiglia "DREMOMETER" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello