Set di 107 utensili per installatori con valigetta portautensili in X-ABS

Codice art.: 680352
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
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
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 3
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081557 LR3
    Tipo di prodotto Set di utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 680352
    EAN / GTIN 2050001016454

    Descrizione

    Uso:

    Contiene utensili di grande qualità per tutti i lavori di riparazione e manutenzione periodica di impianti, macchine, strumenti e apparecchi, ecc.

    Fornitura:

    compassi dritti: 1 pz. n. art. 457600 Dim. 200
    Punta a tracciare doppia: 1 pz. n. art. 458400
    Metro pieghevole STABILA® in legno: 1 pz. n. art. 466005 Dim. 2
    Set di lime da officina DICK, taglio mezzodolce 2 con impugnatura, in busta avvolgibile: 1 pz. n. art. 517200 Dim. 200 (5 pezzi)
    lime diritte in custodia di plastica: 1 pz. n. art. 518930 (6 pezzi)
    Spazzola manuale con filo metallico, a 3 ranghi: 1 pz. n. art. 575000 Dim. 3
    Seghetto in metallo con lama: 1 pz. n. art. 580700 Dim. 300
    Minisega ad arco GARANT: 1 pz. n. art. 581195
    GARANT Chiavi a forchetta doppia 6 − 34 mm con supporto: 1 pz. n. art. 610610 Dim. 12 (6×7 – 30×34 mm) con 1 pz. n. art. 611500 Dim. 12
    Chiavi poligonali doppie GARANT 6 − 22 mm: 1 pz. n. art. 615610 Dim. 8 (6×7 – 19×22 mm)
    Set di chiavi maschio piegate esagonali in supporto di plastica: 1 pz. n. art. 626072 Dim. 9 (1,5 - 10 mm)
    Chiave maschio piegata per viti Torx®: 1 pz. n. art. 624857 Dim. 8 (TX6 − TX25)
    Set di chiavi a bussola da 1/2 pollice: 1 pz. n. art. 637718 Dim. 6 (16 pezzi)
    Set di giraviti per viti con intaglio GARANT: 1 pz. n. art. 660036 Dim. 5 (3,5 - 8 mm)
    Giravite a intaglio PB Swiss Tools, corto: 1 pz. n. art. 664100 Dim. 6,5
    Chiave maschio piegata PB Swiss Tools per viti con intaglio: 1 pz. n. art. 664800 Dim. 6,5
    Rilevatore di tensione PB Swiss Tools fino a 250 V: 1 pz. n. art. 665020 Dim. 3,5
    Giravite per viti con impronta a croce Phillips GARANT: cad. 1 pz. n. art. 667702 Dim. 1; 2
    Pinza universale: 1 pz. n. art. 703000 Dim. 180
    Pinza regolabile: 1 pz. n. art. 706151 Dim. 250
    Tenaglia a spalla quadra KNIPEX®: 1 pz. n. art. 706610 Dim. 210
    Pinza regolabile a morsetto (grip): 1 pz. n. art. 708205 Dim. 250
    Pinza a becchi mezzotondi con tagliente: 1 pz. n. art. 713200 Dim. 160
    Pinza per anelli interni, diritta: 1 pz. n. art. 719805 Dim. J2
    Pinza per anelli esterni, diritta: 1 pz. n. art. 719905 Dim. A2
    Tronchese a tagliente laterale: 1 pz. n. art. 725250 Dim. 160
    Scalpello piatto RENNSTEIG: 1 pz. n. art. 740500 Dim. 175
    Scalpello a croce RENNSTEIG: 1 pz. n. art. 740600 Dim. 150
    Set di punteruoli e bulini RENNSTEIG: 1 pz. n. art. 745600 Dim. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
    Martelli da fabbro con manico tricomponente: cad. 1 pz. n. art. 750450 Dim. 300; 500
    Martello di gomma: 1 pz. n. art. 754500 Dim. 32
    Cesoia Ideal per lamiera con trasmissione a leva: 1 pz. n. art. 766042 Dim. 260
    Forbice per elettricisti: 1 pz. n. art. 769005 Dim. 130
    Lama per alesare a mano PB Swiss Tools: 1 pz. n. art. 831700 Dim. 110
    Coltello spellafili fisso: 1 pz. n. art. 844300 Dim. 175
    Oliatori in plastica: 1 pz. n. art. 083532 Dim. 125
    Lampada tascabile a LED: 1 pz. n. art. 081437 Dim. BLACK
    Rotolo di nastro isolante, nero: 1 pz. n. art. 083654 Dim. BLACK
    Marcatore indelebile, blu: 1 pz. n. art. 085154 Dim. B
    Valigetta portautensili PARAT® in X-ABS: 1 pz. n. art. 692671

    Nota:

    L'assortimento di utensili viene consegnato sfuso.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello