• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di 6 lime diritte in custodia in plastica

Codice art.: 518930
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.601 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 7283
Numero di lime diritte 6
Tipo di prodotto Lima dritta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 518930
EAN / GTIN 2050001029775

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

Le lime diritte vengono realizzate con dispositivi automatici di precisione che garantiscono grandi prestazioni e lunga durata della lima. I pezzi grezzi vengono tranciati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime finite hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima. Le lime diritte garantiscono superfici lisce.
Set di 6 lime diritte con cad. 1 lima diritta piatta a punta, piatta a punta tronca, mezzotonda, tonda, triangolare e quadra. Lunghezza senza codolo 100 mm, taglio 2.
Con impugnatura di legno duro.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello