{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Funzione torcia | Focalizzazione | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Colore corpo | BLACK | |
Corrente di illuminazione | 250 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 100 lm | |
Durata | 4 h | |
Autonomia Livello 2 | 12 h | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Lampadine | Modulo LED | |
Numero di batterie contenute | 3 | |
Tipo di batteria | Micro, AAA | |
Lunghezza complessiva | 143 mm | |
⌀ Testa | 27 mm | |
In dotazione borsa a tracolla | no | |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile |
Codice articolo |
081437 BLACK
copia |
|
EAN / GTIN |
4062406087364
copia |
|
Codice del produttore |
081437 BLACK
copia |
|
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |