{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale guarnizione | Filo in acciaio | |
Larghezza corpo base | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 290 mm | |
Spessore setole | 0,35 mm | |
Lunghezza di lavoro L3 | 140 mm | |
Lunghezza utile H1 | 25 mm | |
Numero di file | 3 | |
Materiale corpo base | Legno | |
Tipo di prodotto | Spazzola |
Codice articolo | 575000 3 | |
EAN / GTIN | 4017359047255 | |
Codice del produttore | 10003042 |