{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza delle punte b | 2,5 mm | |
Spessore delle punte a | 0,4 mm | |
Lunghezza lama | 80 mm | |
Lunghezza complessiva | 162 mm | |
Punta della lama | nero | |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | |
Esecuzione codolo | rotondi | |
Cappuccio a percussione | no | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Materiale impugnatura | bicomponente in Haptoprene | |
Superficie | nichelata e cromata | |
Esagono di azionamento | no | |
Lama passante | no | |
Tipo di prodotto | Giraviti |
Codice articolo | 660032 2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263013433 | |
Codice del produttore | 660032 2,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene, Larghezza delle punte b: 2,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
804 pezzi in magazzino
4,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.496 pezzi in magazzino
3,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | Giraviti a intaglio |
Lunghezza complessiva | 162 mm | 162 mm |
Lunghezza lama | 80 mm | 75 mm |
Larghezza delle punte b | 2,5 mm | 2,5 mm |
Spessore delle punte a | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tipo di prodotto | Giraviti | Giravite |