Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene, Larghezza delle punte b: 3,5mm

Codice art.: 660032 3,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza delle punte b 3,5 mm
Spessore delle punte a 0,6 mm
Lunghezza lama 90 mm
Lunghezza complessiva 180 mm
Punta della lama nero
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Esecuzione codolo rotondi
Cappuccio a percussione no
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Materiale impugnatura bicomponente in Haptoprene
Superficie nichelata e cromata
Esagono di azionamento no
Lama passante no
Tipo di prodotto Giraviti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 660032 3,5
EAN / GTIN 4067263013440
Codice del produttore 660032 3,5

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Lama in acciaio al cromo-vanadio. A partire dalla Dim. 8 con esagono di manovra.

Uso:

Per lavori di riparazione e montaggio, per allentare viti bloccate, ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello