Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene 6,5 mm

Codice art.: 660032 6,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.486 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza delle punte b 6,5 mm
    Spessore delle punte a 1,2 mm
    Lunghezza lama 140 mm
    Lunghezza complessiva 245 mm
    Punta della lama nero
    Profilo di manovra Giraviti a intaglio
    Esecuzione codolo rotondi
    Cappuccio a percussione no
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Materiale impugnatura bicomponente in Haptoprene
    Superficie nichelata e cromata
    Esagono di azionamento no
    Lama passante no
    Tipo di prodotto Giraviti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 660032 6,5
    EAN / GTIN 4067263013471
    Codice del produttore 660032 6,5

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Lama in acciaio al cromo-vanadio. A partire dalla Dim. 8 con esagono di manovra.

    Uso:

    Per lavori di riparazione e montaggio, per allentare viti bloccate, ecc.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello