Giravite per viti con intaglio, con impugnatura bicomponente in Haptoprene 5,5 mm

Codice art.: 660032 5,5
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.612 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza delle punte b 5,5 mm
Spessore delle punte a 1 mm
Lunghezza lama 120 mm
Lunghezza complessiva 220 mm
Punta della lama nero
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Esecuzione codolo rotondi
Cappuccio a percussione no
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Materiale impugnatura bicomponente in Haptoprene
Superficie nichelata e cromata
Esagono di azionamento no
Lama passante no
Tipo di prodotto Giraviti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 660032 5,5
EAN / GTIN 4067263013464
Codice del produttore 660032 5,5

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Lama in acciaio al cromo-vanadio. A partire dalla Dim. 8 con esagono di manovra.

Uso:

Per lavori di riparazione e montaggio, per allentare viti bloccate, ecc.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello