Set giraviti 31

Codice art.: 953202 31
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×24

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
    Riempimento di un cassetto in G 8×24
    Larghezza 200 mm
    Profondità 600 mm
    Larghezza in G 8
    Profondità in G 24
    Numero degli utensili 31
    Esecuzione con giraviti
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 953202 31
    EAN / GTIN 4067263723455
    Codice del produttore 953202 31

    Descrizione

    Esecuzione:

    Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

    Fornitura:

    Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953202: 1 pz.
    Giravite per viti Torx® n. art. 625025 Dim. 13 (TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45): 1 pz.
    Set di chiavi maschio piegate esagonali GARANT n. art. 627132 Dim. 9 (1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10): 1 pz.
    Giravite per viti con intaglio di GARANT n. art. 660032 Dim. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5: cad. 1 pz.
    Cacciavite GARANT per viti con impronta a croce Phillips n. art. 667702 Dim. 00; 0; 1; 2: cad. 1 pz.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello