Set di chiavi maschio piegate esagonali, con sfera di tenuta esecuzione cromata 9

Codice art.: 627132 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.522 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di giraviti Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Numero di giraviti 9
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
    Funzione di fermo Sfera di tenuta a scatto a partire da Dim. 3
    Testa sferoidale sul fianco lungo si
    Esecuzione lunga si
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 627132 9
    EAN / GTIN 4062406133870
    Codice del produttore 627132 9

    Descrizione

    Esecuzione:

    La nuova sfera di tenuta a scatto in acciaio di grande qualità trattiene in modo sicuro le viti infilate sulla chiave, anche in posizione angolata. Questa funzione di fermo fa di questa chiave un utensile ideale, soprattutto quando si devono inserire e stringere viti in fori ciechi orizzontali, inclinati verso l’alto o verso il basso, oppure profondi.
    Il supporto in plastica consente di rimuovere facilmente ogni singola chiave senza doverne spostare un'altra.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato (tenace), superficie cromata.

    Contenuto:

    Cad. 1 chiave maschio piegata n. art. 627128 − a partire da 3 mm con sfera di tenuta: Dim. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
    Riposte in: Supporto in plastica

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello