• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di chiavi a bussola 1″ 15 pz. profilo UD 36-80 mm

Codice art.: 6181600
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6181600
EAN / GTIN 4010886618165
Codice del produttore 6181600
Numero-L L60160 224

Descrizione

Descrizione:

Con bussole a profilo UD poligonale, per azionamento manuale
Con utensili di azionamento
In cassetta in lamiera di acciaio GEDORE blu
Misure: 765 x 289 x 105 mm

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 25 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1″
  • Larghezza totale [mm]: 765 mm
  • Altezza totale [mm]: 105 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 289 mm
  • Materiale: Acciaio al vanadio 31CrV3
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello