Testa quadrata 1″ 80 mm

Codice art.: 6196040
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Testa scorrevole

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6196040
    EAN / GTIN 4010886619605
    Codice del produttore 6196040
    Numero-L L60160 3014

    Descrizione

    Descrizione:

    Esecuzione secondo DIN 3122, ISO 3315
    Testa quadrata scorrevole per bussole a mano con attacco quadro secondo DIN 3120, ISO 1174, con blocco del perno
    Acciaio al vanadio 31CrV3, cromato

    Proprietà:

    • azionamento quadrato [metrico]: 25 mm
    • Quadro di azionamento [pollici]: 1″
    • Lunghezza totale [mm]: 80 mm
    • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: sì
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello