Inserto per chiave a bussola 1″ profilo UD 60 mm

Codice art.: 6175470
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6175470
EAN / GTIN 4010886617540
Codice del produttore 6175470
Numero-L L60160 1483

Descrizione

Descrizione:

Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - D 25, ISO 1174, con perno di sicurezza
Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura
Ad azionamento manuale
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 25,0 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1″
  • Lunghezza inserto: 85,0 mm
  • Inserto Ø 1: 83,9 mm
  • Ø di inserimento 2: 50,0 mm
  • Profondità di inserimento [mm]: 41,0 mm
  • Larghezza totale [mm]: 83,9 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 85 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 60
  • Fusibile: Blocco del perno
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello