• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Testa del cricchetto reversibile da 1″″.

Codice art.: 6196120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6196120
EAN / GTIN 4010886619612
Codice del produttore 6196120

Descrizione

Descrizione:

Particolarmente adatto per un uso robusto nell'industria e nei veicoli commerciali
Costruzione secondo DIN 3122, ISO 3315
Con leva di commutazione abbassata, si blocca in posizione centrale
Angolo retrattile 11,25°
Per prese a mano e pezzi di collegamento con attacco quadro secondo DIN 3120 - D 25, ISO 1174, con blocco del perno
Acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato

Proprietà:

  • azionamento quadrato [metrico]: 25 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 1″
  • Lunghezza totale [mm]: 184 mm
  • Altezza della testa del cricchetto: 61,5 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Angolo di rotazione posteriore: 11,25 °
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello