Inserto per chiave a bussola 1″ profilo UD 65 mm

Codice art.: 6175550
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6175550
EAN / GTIN 4010886617557
Codice del produttore 6175550
Numero-L L60160 1484

Descrizione

Descrizione:

Attacco quadro femmina sec. DIN 3120 - D 25, ISO 1174, con perno di sicurezza
Ad azionamento manuale, con zigrinatura a croce per una presa sicura
Ad azionamento manuale
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 25,0 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1″
  • Lunghezza inserto: 88,0 mm
  • Inserto Ø 1: 90,1 mm
  • Ø di inserimento 2: 59,5 mm
  • Profondità di inserimento [mm]: 44,5 mm
  • Larghezza totale [mm]: 90,1 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 88 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 65
  • Fusibile: Blocco del perno
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello