{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 12 mm | |
Apertura 2 | 13 mm | |
Lunghezza chiave L | 144 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 19 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 21 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 6,8 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 617950 12X13 | |
EAN / GTIN | 4045197441867 | |
Codice del produttore | 617950 12X13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave poligonale doppia, diritta, es. cromata, Apertura: 12X13mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
460 pezzi in magazzino
3,87 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
269 pezzi in magazzino
5,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.797 pezzi in magazzino
5,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
549 pezzi in magazzino
9,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 144 mm | 216 mm | 216 mm | 220 mm |
Apertura 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Apertura 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Dimensione apertura | Metrica | metrica | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 19 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
⌀ Massimo anello D2 max | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |