{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 30 mm | |
Apertura 2 | 32 mm | |
Lunghezza chiave L | 318 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 43 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 48,5 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 12,8 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 617950 30X32 | |
EAN / GTIN | 4045197441973 | |
Codice del produttore | 617950 30X32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia, diritta 30X32 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
164 pezzi in magazzino
15,62 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
98 pezzi in magazzino
23,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Posizione anello | 0 | 75 |
Lunghezza chiave L | 318 | 365 |
Apertura 1 | 30 | 30 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
⌀ Massimo anello D2 max | 48,5 | 48 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |