{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 8 mm | |
Apertura 2 | 9 mm | |
Lunghezza chiave L | 115 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 13,5 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 15 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 5,5 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 617950 8X9 | |
EAN / GTIN | 4045197441836 | |
Codice del produttore | 617950 8X9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia, diritta 8X9 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
298 pezzi in magazzino
4,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.490 pezzi in magazzino
7,61 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Superficie | esecuzione cromata | es. opaca cromata |
Posizione anello | 0 | 75 |
Lunghezza chiave L | 115 | 180 |
Apertura 1 | 8 | 8 |
Dimensione apertura | Metrica | metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
⌀ Massimo anello D1 max | 13,5 | 14 |