{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 12 mm | |
Apertura 2 | 13 mm | |
Lunghezza chiave L | 220 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 20 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 21 mm | |
Posizione anello | 75 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Anello a profonda curvatura | si | |
Anello aperto | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615600 12X13 | |
EAN / GTIN | 4062406220884 | |
Codice del produttore | 615600 12X13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, Apertura: 12X13mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
548 pezzi in magazzino
9,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
268 pezzi in magazzino
5,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.797 pezzi in magazzino
5,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
451 pezzi in magazzino
3,87 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 220 mm | 216 mm | 216 mm | 144 mm |
Apertura 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Apertura 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Dimensione apertura | metrica | metrica | metrica | Metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 19 mm |
⌀ Massimo anello D2 max | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |