{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 14 mm | |
Apertura 2 | 15 mm | |
Lunghezza chiave L | 245 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 22 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 23 mm | |
Posizione anello | 75 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Anello a profonda curvatura | si | |
Anello aperto | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615600 14X15 | |
EAN / GTIN | 4062406220921 | |
Codice del produttore | 615600 14X15 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 14X15 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
476 pezzi in magazzino
9,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
248 pezzi in magazzino
4,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Superficie | es. opaca cromata | esecuzione cromata |
Lunghezza chiave L | 245 | 159 |
Apertura 2 | 15 | 15 |
Dimensione apertura | metrica | Metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 22 | 21,5 |
⌀ Massimo anello D2 max | 23 | 23 |