{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 6000 Joker | |
Apertura | 8 mm | |
Lunghezza chiave L | 144 mm | |
Apertura bocca b | 20 mm | |
Altezza bocca h1 | 5,5 mm | |
Altezza anello h2 | 7 mm | |
⌀ Anello D | 18 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Numero di denti | 80 | |
Angolo di registro | 4,5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Cricchetto reversibile | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo |
614870 8
copia |
|
EAN / GTIN |
4013288212634
copia |
|
Codice del produttore |
05073268001
copia |
|
Produttore | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |