{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 6000 Joker | |
Apertura | 11 mm | |
Lunghezza chiave L | 165 mm | |
Apertura bocca b | 25 mm | |
Altezza bocca h1 | 6,3 mm | |
Altezza anello h2 | 7,5 mm | |
⌀ Anello D | 22 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Numero di denti | 80 | |
Angolo di registro | 4,5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Cricchetto reversibile | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614870 11 | |
EAN / GTIN | 4013288212610 | |
Codice del produttore | 05073271001 |