• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di chiavi a forchetta / a cricchetto JOKER 6000 11

Codice art.: 614880 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
253 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero chiavi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 6000 Joker 11 Set 1
Numero chiavi 11
Apertura 8 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm
Posizione anello 0 grado
Numero di denti 80
Angolo di registro 4,5 grado
Materiale Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie opaco cromato
Imballaggio Borsa pieghevole
Dimensione apertura metrica
Finecorsa lato bocca
Funzione di fermo lato bocca
Con testina orientabile no
Cricchetto reversibile no
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614880 11
EAN / GTIN 4013288167521
Codice del produttore 05020013001

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Lato anello con cricchetto a dentatura fine (80 denti) facilmente reversibile con angolo di registro particolarmente stretto (4,5°).
Il lato della bocca con profilo esagonale doppio e inserto metallico temprato intercambiabile ha funzione di fermo, funge da finecorsa, impedisce lo scivolamento e permette il serraggio con un angolo di serraggio ridotto.

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Fornitura:

Cad. 1 chiave n. art. 614870: Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello