{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 6000 Joker | |
Apertura | 18 mm | |
Lunghezza chiave L | 235 mm | |
Apertura bocca b | 39 mm | |
Altezza bocca h1 | 9 mm | |
Altezza anello h2 | 11 mm | |
⌀ Anello D | 33,8 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Numero di denti | 80 | |
Angolo di registro | 4,5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Cricchetto reversibile | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614870 18 | |
EAN / GTIN | 4013288212658 | |
Codice del produttore | 05073278001 |