Chiave poligonale doppia, tipo a cricchetto, 10X12 mm

Codice art.: 614843 10X12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
184 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Aperture (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 1 10 mm
    Apertura 2 12 mm
    Lunghezza complessiva L 197 mm
    ⌀ Massimo anello D1 21,5 mm
    ⌀ Massimo anello D2 24 mm
    Altezza massima anello h1 16 mm
    Altezza massima anello h2 18 mm
    Numero di denti 72
    Angolo di registro 5 grado
    Processo di produzione forgiato
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio.
    Superficie es. opaca cromata
    Dimensione apertura metrica
    Anello curvato si
    Cricchetto reversibile no
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 614843 10X12
    EAN / GTIN 4045197879431
    Codice del produttore 614843 10X12

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate. Con aperture a tolleranze strette. Reversibile per serraggio orario e antiorario, nonché per posizione centrale. Aperture diseguali, a curvatura profonda. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello