{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 17 mm | |
Apertura 2 | 19 mm | |
Lunghezza complessiva L | 290 mm | |
⌀ Massimo anello D1 | 33 mm | |
⌀ Massimo anello D2 | 35 mm | |
Altezza massima anello h1 | 23 mm | |
Altezza massima anello h2 | 24 mm | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio. | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Anello curvato | si | |
Cricchetto reversibile | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614843 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197879493 | |
Codice del produttore | 614843 17X19 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia, tipo a cricchetto, 17X19 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
563 pezzi in magazzino
57,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.320 pezzi in magazzino
53,61 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Altezza massima anello h1 | 23 | 10,7 |
⌀ Massimo anello D2 | 35 | 35,6 |
Dimensione apertura | Metrica | metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio. | Acciaio al cromo-vanadio |
Numero di denti | 72 | 5 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |