• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave poligonale doppia, tipo a cricchetto, 11X13 mm

Codice art.: 614843 11X13
Sconto
43,47 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
538 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Aperture (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 11 mm
Apertura 2 13 mm
Lunghezza complessiva L 218 mm
⌀ Massimo anello D1 24 mm
⌀ Massimo anello D2 28 mm
Altezza massima anello h1 18 mm
Altezza massima anello h2 20 mm
Numero di denti 72
Angolo di registro 5 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio.
Superficie es. opaca cromata
Dimensione apertura Metrica
Anello curvato si
Cricchetto reversibile no
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614843 11X13
EAN / GTIN 4045197879448
Codice del produttore 614843 11X13

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette. Reversibile per serraggio orario e antiorario, nonché per posizione centrale. Aperture diseguali, a curvatura profonda. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello