Chiave poligonale doppia, tipo a cricchetto, 19X22 mm

Codice art.: 614843 19X22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
229 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Aperture (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 1 19 mm
    Apertura 2 22 mm
    Lunghezza complessiva L 300 mm
    ⌀ Massimo anello D1 35 mm
    ⌀ Massimo anello D2 48 mm
    Altezza massima anello h1 24 mm
    Altezza massima anello h2 30 mm
    Numero di denti 72
    Angolo di registro 5 grado
    Processo di produzione forgiato
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio.
    Superficie es. opaca cromata
    Dimensione apertura Metrica
    Anello curvato si
    Cricchetto reversibile no
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 614843 19X22
    EAN / GTIN 4045197973344
    Codice del produttore 614843 19X22

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate. Con aperture a tolleranze strette. Reversibile per serraggio orario e antiorario, nonché per posizione centrale. Aperture diseguali, a curvatura profonda. Anello di registro estremamente stretto: 5°.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello