Adattatori per chiavi a cricchetto 4

Codice art.: 614850 4
Sconto
4,66 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
200 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura attacco 10 mm
    Esagono di manovra D 6,3 mm
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Superficie cromata
    Tipo di prodotto Adattatori quadri

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 614850 4
    EAN / GTIN 4045197235831
    Codice del produttore 614850 4

    Descrizione

    Esecuzione:

    Attacco esagonale con sfera elastica o tassello di spinta per il fissaggio nella chiave poligonale.
    Esagono incassato a norma DIN 3126 D 6,3 per l’alloggiamento di bit.

    Vantaggi:

    Grazie all’apposito adattatore, una chiave poligonale a cricchetto con apertura 10, 13 o 19 mm può trasformarsi in un cricchetto.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

    Per:

    Chiave a cricchetto n. art. 614800614820, 614843614845 e 614870614875, cad. con apertura 10.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello