• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Adattatori per chiavi a cricchetto 1

Codice art.: 614850 1
Sconto
10,87 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
300 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura attacco 10 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromata
Tipo di prodotto Adattatori quadri

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 614850 1
EAN / GTIN 4045197235800
Codice del produttore 614850 1

Descrizione

Esecuzione:

Attacco esagonale con sfera elastica o tassello di spinta per il fissaggio nella chiave poligonale.
Quadro esterno a norma DIN 3120 a sbloccaggio rapido per l’alloggiamento di chiavi a bussola.

Vantaggi:

Grazie all’apposito adattatore, una chiave poligonale a cricchetto con apertura 10, 13 o 19 mm può trasformarsi in un cricchetto.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Per:

Chiave a cricchetto n. art. 614800614820, 614845 e 614870614875, cad. con apertura 10.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello