{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 10 mm | |
Lunghezza chiave L | 94 mm | |
Apertura bocca b | 22 mm | |
Altezza bocca h1 | 5,2 mm | |
Altezza anello h2 | 7,7 mm | |
⌀ Anello D | 20,8 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614816 10 | |
EAN / GTIN | 4045197198945 | |
Codice del produttore | 614816 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chiavi a forchetta / a cricchetto esecuzione corta 10 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
339 pezzi in magazzino
13,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8.913 pezzi in magazzino
13,14 €
6,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.746 pezzi in magazzino
21,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5.752 pezzi in magazzino
20,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12.526 pezzi in magazzino
13,82 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato | forgiato | forgiato |
⌀ Anello D | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 |
Lunghezza chiave L | 94 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica | Metrica | Metrica |
Altezza anello h2 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Altezza bocca h1 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,8 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |