{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 14 mm | |
Lunghezza chiave L | 112 mm | |
Apertura bocca b | 30,9 mm | |
Altezza bocca h1 | 6,6 mm | |
Altezza anello h2 | 9,4 mm | |
⌀ Anello D | 27,3 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614816 14 | |
EAN / GTIN | 4045197287212 | |
Codice del produttore | 614816 14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiavi a forchetta / a cricchetto esecuzione corta, Apertura: 14mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
179 pezzi in magazzino
15,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5.364 pezzi in magazzino
15,11 €
3,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
382 pezzi in magazzino
24,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
542 pezzi in magazzino
25,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.731 pezzi in magazzino
12,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
596 pezzi in magazzino
19,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.544 pezzi in magazzino
15,89 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di registro | 5 grado | 5 grado | 5 grado | 5 grado | 5 grado | 5 grado | 5 grado |
⌀ Anello D | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 27,3 mm | 28,4 mm | 28,4 mm | 27,3 mm |
Lunghezza chiave L | 112 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 192 mm | 192 mm | 193 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica | Metrica | Metrica | Metrica | Metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Apertura bocca b | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,4 mm | 30,4 mm | 31,1 mm |
Altezza bocca h1 | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,4 mm | 6,4 mm | 5,3 mm |