{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 9 mm | |
Lunghezza chiave L | 97 mm | |
Apertura bocca b | 19,3 mm | |
Altezza bocca h1 | 5 mm | |
Altezza anello h2 | 7,6 mm | |
⌀ Anello D | 19 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614816 9 | |
EAN / GTIN | 4045197298201 | |
Codice del produttore | 614816 9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiavi a forchetta / a cricchetto esecuzione corta, Apertura: 9mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
79 pezzi in magazzino
12,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.974 pezzi in magazzino
12,68 €
3,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
153 pezzi in magazzino
21,01 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
350 pezzi in magazzino
20,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.688 pezzi in magazzino
10,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.135 pezzi in magazzino
15,62 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
373 pezzi in magazzino
13,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Superficie | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata | cromato |
Lunghezza chiave L | 97 mm | 143 mm | 143 mm | 143 mm | 153 mm | 153 mm | 143 mm |
Apertura | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Apertura bocca b | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 19,3 mm | 21,9 mm | 21,9 mm | 21 mm |
Altezza anello h2 | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 7,7 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |