Chiavi a forchetta / a cricchetto reversibili piegate di 15° 9 mm

Codice art.: 614828 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.137 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 9 mm
    Lunghezza chiave L 153 mm
    Apertura bocca b 21,9 mm
    Altezza bocca h1 5 mm
    Altezza anello h2 7,6 mm
    ⌀ Anello D 20,9 mm
    Posizione anello 15 grado
    Numero di denti 72
    Angolo di registro 5 grado
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Superficie es. opaca cromata
    Dimensione apertura Metrica
    Cricchetto reversibile si
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 614828 9
    EAN / GTIN 4062406649739
    Codice del produttore 614828 9

    Descrizione

    Esecuzione:

    Su entrambi i lati con cricchetti robusti molto scorrevoli; serraggio orario e antiorario. Ognuna delle 2 estremità presenta un’apertura diversa.
    Anello di registro estremamente stretto: 5°.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello