{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 13 mm | |
Lunghezza chiave L | 179 mm | |
Apertura bocca b | 27,9 mm | |
Altezza bocca h1 | 6 mm | |
Altezza anello h2 | 9,2 mm | |
⌀ Anello D | 26,4 mm | |
Posizione anello | 15 grado | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Cricchetto reversibile | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614828 13 | |
EAN / GTIN | 4062406649777 | |
Codice del produttore | 614828 13 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |