{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 10 mm | |
Lunghezza chiave L | 160 mm | |
Apertura bocca b | 22 mm | |
Altezza bocca h1 | 4,8 mm | |
Altezza anello h2 | 7,7 mm | |
⌀ Anello D | 20,8 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Numero di denti | 72 | |
Angolo di registro | 5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Finecorsa lato bocca | no | |
Funzione di fermo lato bocca | no | |
Con testina orientabile | no | |
Cricchetto reversibile | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614770 10 | |
EAN / GTIN | 4067263001096 | |
Codice del produttore | 614770 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chiavi a forchetta / a cricchetto, Apertura: 10mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
11.634 pezzi in magazzino
13,82 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7.682 pezzi in magazzino
13,14 €
6,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.244 pezzi in magazzino
21,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
270 pezzi in magazzino
13,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.793 pezzi in magazzino
20,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato | forgiato | forgiato |
Angolo di registro | 5 grado | 5 grado | 5 grado | 5 grado | 5 grado |
Superficie | cromato | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata | es. opaca cromata |
Lunghezza chiave L | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 94 mm | 160 mm |
Apertura | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Apertura bocca b | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |