Chiave combinata 10 mm

Codice art.: 613800 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
76 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 6003 Joker
Apertura 10 mm
Normativa DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Lunghezza chiave L 125 mm
Altezza bocca massima h1 5 mm
Altezza massima anello h2 max 9 mm
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie es. opaca cromata
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 613800 10
EAN / GTIN 4013288212542
Codice del produttore 05020201001

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
Ideale per l’impiego in spazi stretti. La combinazione della bocca ruotata di 7,5° e della geometria a doppio esagono permette di raddoppiare i punti di appoggio. L’angolo di serraggio ridotto della bocca afferra la vite ogni 15°.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiave combinata  10 mm

Chiave combinata 10 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
76 pezzi in magazzino
13,40 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.017 pezzi in magazzino
3,21 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12.021 pezzi in magazzino
3,24 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9.596 pezzi in magazzino
6,47 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Altezza bocca massima h1 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Lunghezza chiave L 125 mm 140 mm 140 mm 125 mm
Apertura 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Dimensione apertura Metrica Metrica Metrica Metrica
Materiale Acciaio al cromo-molibdeno Acciaio al cromo-vanadio Acciaio al cromo-vanadio Acciaio al cromo-vanadio
Altezza massima anello h2 max 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Tipo di prodotto Chiave Chiave Chiave Chiave

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello