Chiave combinata 17 mm

Codice art.: 613800 17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 6003 Joker
Apertura 17 mm
Normativa DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Lunghezza chiave L 190 mm
Altezza bocca massima h1 8 mm
Altezza massima anello h2 max 13 mm
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie es. opaca cromata
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 613800 17
EAN / GTIN 4013288212733
Codice del produttore 05020208001

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.
Ideale per l’impiego in spazi stretti. La combinazione della bocca ruotata di 7,5° e della geometria a doppio esagono permette di raddoppiare i punti di appoggio. L’angolo di serraggio ridotto della bocca afferra la vite ogni 15°.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiave combinata  17 mm

Chiave combinata 17 mm

su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino
21,10 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.150 pezzi in magazzino
5,80 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8.208 pezzi in magazzino
5,80 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.899 pezzi in magazzino
10,45 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Altezza bocca massima h1 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Superficie es. opaca cromata esecuzione fosfatata esecuzione cromata es. opaca cromata
Lunghezza chiave L 190 mm 210 mm 210 mm 190 mm
Apertura 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Materiale Acciaio al cromo-molibdeno Acciaio al cromo-vanadio Acciaio al cromo-vanadio Acciaio al cromo-vanadio
Altezza massima anello h2 max 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm
Tipo di prodotto Chiave Chiave Chiave Chiave

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello