Set di chiavi combinate 22

Codice art.: 613810 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero chiavi 22
Posizione anello 15 grado
Materiale Acciaio al cromo-molibdeno
Superficie es. opaca cromata
Sistema di misura metrico si
Sistema di misura in pollici no
Esecuzione lunga no
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 613810 22
EAN / GTIN 4013288221087
Codice del produttore 05020232001

Descrizione

Esecuzione:

Ideale per l’impiego in spazi stretti. La combinazione della bocca ruotata di 7,5° e della geometria a doppio esagono permette di raddoppiare i punti di appoggio. L’angolo di serraggio ridotto della bocca afferra la vite ogni 15°.
Forgiate. Con apertura a tolleranze strette.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Acciaio al cromo-molibdeno, cromato opaco.

Fornitura:

Cad. 1 chiave combinata n. art. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Dim. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello