{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 6003 Joker | |
Apertura | 15 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Lunghezza chiave L | 170 mm | |
Altezza bocca massima h1 | 7 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 12 mm | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 613800 15 | |
EAN / GTIN | 4013288212719 | |
Codice del produttore | 05020206001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave combinata 15 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
17,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
875 pezzi in magazzino
9,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
196 pezzi in magazzino
9,63 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato |
Altezza bocca massima h1 | 7 | 7 | 7 |
Superficie | es. opaca cromata | es. opaca cromata | rivestimento al NiCr |
Lunghezza chiave L | 170 | 170 | 215 |
Apertura | 15 | 15 | 15 |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo |
Altezza massima anello h2 max | 12 | 12 | 11 |